€ 722,04/ stukexcl. btw
€ 873,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 23.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |
€ 689,98/ stukexcl. btw
€ 834,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026