Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250885
  • Fabrikant:4012801617673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 722,04/ stukexcl. btw

€ 873,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
23.8 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min