Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7011-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625038
  • Fabrikant:4012801448703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,27/ stukexcl. btw

€ 387,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
37 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7011 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759353
  • Manufacturer:7011 ACDGB/P4A

€ 309,53/ stukexcl. btw

€ 374,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026