Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7011-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625035
  • Fabrikant:4012801978255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,21/ stukexcl. btw

€ 464,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
37 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min