€ 320,27/ stukexcl. btw
€ 387,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 38.5 kN |
Statisch draaggetal | 22.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 24000 tr/min |
€ 309,53/ stukexcl. btw
€ 374,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026