Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7011-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625028
  • Fabrikant:4026677200457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 674,29/ stukexcl. btw

€ 815,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7011 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174107
  • Manufacturer:7011 CD/P4ADGB

€ 634,54/ stukexcl. btw

€ 767,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026