Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7011-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250881
  • Fabrikant:4012801448406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 654,62/ stukexcl. btw

€ 792,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min