€ 293,59/ stukexcl. btw
€ 355,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 24000 tr/min |
€ 276,36/ stukexcl. btw
€ 334,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026