Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625025
  • Fabrikant:4012801167307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 285,16/ stukexcl. btw

€ 345,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759341
  • Manufacturer:7010 ACDGA/P4A

€ 268,31/ stukexcl. btw

€ 324,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026