Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625022
  • Fabrikant:4012801802536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,79/ stukexcl. btw

€ 423,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min