Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625016
  • Fabrikant:4012801448024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 342,75/ stukexcl. btw

€ 414,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
29 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min