Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7010-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625015
  • Fabrikant:4012801985994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 615,28/ stukexcl. btw

€ 744,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
29 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7010 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174103
  • Manufacturer:7010 CD/P4ADGB

€ 566,55/ stukexcl. btw

€ 685,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026