€ 598,43/ stukexcl. btw
€ 724,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 16.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 18000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 28000 tr/min |
€ 550,05/ stukexcl. btw
€ 665,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026