Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7009-E-T-P4S-H146BC-UL

  • ERIKS:14187189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,45/ stukexcl. btw

€ 344,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
14.2 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min