€ 544,34/ paarexcl. btw
€ 658,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 28 kN |
Statisch draaggetal | 14.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |
€ 491,90/ stukexcl. btw
€ 595,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026