€ 287,27/ stukexcl. btw
€ 347,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |