€ 505,73/ stukexcl. btw
€ 611,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 30 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |
€ 452,37/ stukexcl. btw
€ 547,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026