Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12624994
  • Fabrikant:4026677038975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,27/ stukexcl. btw

€ 347,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min