Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7007-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624986
  • Fabrikant:4026677415066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,57/ stukexcl. btw

€ 275,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.4 kN
Statisch draaggetal
9.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min