€ 410,18/ stukexcl. btw
€ 496,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.4 kN |
Statisch draaggetal | 9.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 22000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 34000 tr/min |
€ 403,91/ stukexcl. btw
€ 488,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026