Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7007-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624982
  • Fabrikant:4012801446969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,93/ stukexcl. btw

€ 482,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.4 kN
Statisch draaggetal
9.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174092
  • Manufacturer:7007 ACD/P4ADGA

€ 392,14/ stukexcl. btw

€ 474,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026