Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7007-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624980
  • Fabrikant:4012801446822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,26/ stukexcl. btw

€ 236,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.3 kN
Statisch draaggetal
9.6 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 CDGB/P4A

  • Eriks:24002697
  • Manufacturer:7007 CDGB/P4A

€ 197,02/ stukexcl. btw

€ 238,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026