Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7007-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250863
  • Fabrikant:4012801446662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,93/ stukexcl. btw

€ 482,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
19.3 kN
Statisch draaggetal
9.6 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min