€ 389,84/ stukexcl. btw
€ 471,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 38000 tr/min |
€ 354,72/ stukexcl. btw
€ 429,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026