Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-E-T-P4S-DTL

  • ERIKS:13250861
  • Fabrikant:4026677577320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,59/ stukexcl. btw

€ 458,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in Tandemopstelling
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
6.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min