Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624971
  • Fabrikant:4012801446280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,64/ stukexcl. btw

€ 260,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.4 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min