€ 365,94/ stukexcl. btw
€ 442,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 13.1 kN |
Statisch draaggetal | 5.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 30000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 45000 tr/min |