Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7005-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624967
  • Fabrikant:4026677028129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,99/ stukexcl. btw

€ 245,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
5.9 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
50000 tr/min