€ 166,46/ stukexcl. btw
€ 201,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.05 kN |
Grenstoerental vetsmering | 34000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 53000 tr/min |
€ 160,11/ stukexcl. btw
€ 193,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026