Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7004-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624964
  • Fabrikant:4012801982658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,79/ stukexcl. btw

€ 423,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.05 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
53000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174082
  • Manufacturer:7004 ACD/P4ADGA

€ 328,23/ stukexcl. btw

€ 397,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026