Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7004-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624963
  • Fabrikant:4012801445733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,39/ stukexcl. btw

€ 207,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
4.25 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
60000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7004 CDGB/P4A

  • Eriks:24002687
  • Manufacturer:7004 CDGB/P4A

€ 164,92/ stukexcl. btw

€ 199,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026