€ 349,79/ setexcl. btw
€ 423,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 10.3 kN |
Statisch draaggetal | 4.25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 38000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 60000 tr/min |
€ 328,23/ stukexcl. btw
€ 397,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026