Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7003-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250845
  • Fabrikant:4026677483768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,38/ stukexcl. btw

€ 421,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
8.2 kN
Statisch draaggetal
3.35 kN
Grenstoerental vetsmering
43000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
63000 tr/min