€ 348,38/ stukexcl. btw
€ 421,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.6 kN |
Statisch draaggetal | 3.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 70000 tr/min |
€ 334,70/ stukexcl. btw
€ 404,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026