Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7003-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624956
  • Fabrikant:4012801445436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,25/ stukexcl. btw

€ 410,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.6 kN
Statisch draaggetal
3.5 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
70000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7003 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174079
  • Manufacturer:7003 CD/P4ADGA

€ 324,95/ stukexcl. btw

€ 393,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026