Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7002-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624955
  • Fabrikant:4026677509734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,55/ stukexcl. btw

€ 195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.9 kN
Statisch draaggetal
2.31 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
70000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759278
  • Manufacturer:7002 ACDGB/P4A

€ 161,64/ stukexcl. btw

€ 195,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026