Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624948
  • Fabrikant:4026677040312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,23/ stukexcl. btw

€ 402,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.45 kN
Statisch draaggetal
1.75 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
85000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174072
  • Manufacturer:7001 ACD/P4ADGB

€ 328,05/ stukexcl. btw

€ 396,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026