Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624946
  • Fabrikant:4026677097736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.65 kN
Statisch draaggetal
1.83 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
90000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CDGB/P4A

  • Eriks:12174074
  • Manufacturer:7001 CDGB/P4A

€ 160,02/ stukexcl. btw

€ 193,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026