€ 322,39/ stukexcl. btw
€ 390,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 4.65 kN |
Statisch draaggetal | 1.83 kN |
Grenstoerental vetsmering | 60000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 90000 tr/min |