Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7000-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624943
  • Fabrikant:4026677527240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,01/ stukexcl. btw

€ 396,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.95 kN
Statisch draaggetal
1.41 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
95000 tr/min