€ 318,17/ stukexcl. btw
€ 384,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.95 kN |
Statisch draaggetal | 1.41 kN |
Grenstoerental vetsmering | 60000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 95000 tr/min |
€ 321,67/ stukexcl. btw
€ 389,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026