Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7000-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624941
  • Fabrikant:4026677026798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,62/ stukexcl. btw

€ 189,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.1 kN
Statisch draaggetal
1.47 kN
Grenstoerental vetsmering
67000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
100000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7000 CDGB/P4A

  • Eriks:13198685
  • Manufacturer:7000 CDGB/P4A

€ 161,62/ stukexcl. btw

€ 195,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026