Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7000-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624939
  • Fabrikant:4012801444552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,17/ stukexcl. btw

€ 384,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.1 kN
Statisch draaggetal
1.47 kN
Grenstoerental vetsmering
67000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
100000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7000 CD/P4ADGA

  • Eriks:13198684
  • Manufacturer:7000 CD/P4ADGA

€ 321,67/ stukexcl. btw

€ 389,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026