Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP218-J7

  • ERIKS:14182799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 424,94/ stukexcl. btw

€ 514,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
80 mm
Lengte
327 mm
Hoogte
200 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
262 mm
Lager
UK218
Behuizing
GG.P218