€ 345,56/ stukexcl. btw
€ 418,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 310 mm |
Hoogte | 187 mm |
Hoogte as | 95.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 247 mm |
Lager | UK217 |
Behuizing | GG.P217 |