€ 241,61/ stukexcl. btw
€ 292,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 275 mm |
Hoogte | 163 mm |
Hoogte as | 82.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 217 mm |
Lager | UK215 |
Behuizing | GG.P215 |