Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok Trekbus bevestiging UKP206-J7

  • ERIKS:14182262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
25 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
83 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
UK206
Behuizing
GG.P206