€ 43,97/ stukexcl. btw
€ 53,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 71 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | UK205 |
Behuizing | GG.P205 |