Eriks
FAG

FAG Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging UCPA210-J7

  • ERIKS:13244067
  • Fabrikant:4054366900333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,86/ stukexcl. btw

€ 80,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCPA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
50 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
116 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
94 mm
Lager
UC210
Behuizing
PA210