€ 60,53/ stukexcl. btw
€ 73,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 108 mm |
Hoogte as | 54.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | UC209 |
Behuizing | PA209 |